Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175
Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175
KAELTROSHEL-PUR250-TYP175-30X48MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ummantelung aus Kautschuk im Innenbereich
Kein Abdichten mit Dichtmasse erforderlich
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zur thermisch entkoppelten Befestigung von Rohren in der Kälte- und Klimatechnik
![]() | |
Werkstoff Dämmstoff | Polyurethan |
Raumgewicht | 250 kg/m³ |
Druckfestigkeit min. | 3,96 N/mm² |
Werkstoff Schelle | Stahl |
Oberfläche Schelle | Verzinkt |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -160 bis 130 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,043 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 0°C, gemäß Prüfbericht F.2-1088a/04 |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102, gemäß Prüfbericht H-066/17 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min. | 1000 |
Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung | gemäß Prüfbericht R-62a/05 |
Durchmesser (ØD) | 48,3 mm |
Dämmstoffstärke (DS) | 30 mm |
Dämmstoffbreite (BD) | 40 mm |
Anschlussgewinde (G) | 1/2 Zoll, M8, M10 |
Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser) (D) | 48,3 mm |
Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN | DN 40 |
Innenantrieb | IS5 |
Geeignet für Stahlrohr (Zoll) | 1 1/2 Zoll |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |