Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175

Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175
KAELTROSHEL-PUR250-TYP175-40X133MM

Art.-Nr. 0874303133

EAN 4045727411155

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175

Art.-Nr. 0874303133

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Schrauben, fest eingeschäumt in PUR-Hartschaum, an den Innenflächen mit Kautschukmantel

Ummantelung aus Kautschuk im Innenbereich


Kein Abdichten mit Dichtmasse erforderlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zur thermisch entkoppelten Befestigung von Rohren in der Kälte- und Klimatechnik

Werkstoff Dämmstoff

Polyurethan

Raumgewicht

250 kg/m³

Druckfestigkeit min.

3,96 N/mm²

Werkstoff Schelle

Stahl

Oberfläche Schelle

Verzinkt

Temperatureinsatzbereich min./max.

-160 bis 130 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,043 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 0°C, gemäß Prüfbericht F.2-1088a/04

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102, gemäß Prüfbericht H-066/17

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.

1000

Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung

gemäß Prüfbericht R-62a/05

Durchmesser (ØD)

133 mm

Dämmstoffstärke (DS)

40 mm

Dämmstoffbreite (BD)

60 mm

Anschlussgewinde (G)

1/2 Zoll, M8, M10

Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser) (D)

133 mm

Innenantrieb

IS6

Geeignet für Kupferrohr (Außendurchmesser)

133 mm

Geeignet für Kupferrohr (Nennweite DN)

DN 125

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen