Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kalotte für Trapezprofil

Kalotte für Trapezprofile
KALOTTE-R9002-GRAUWEISS-35/200

Art.-Nr. 0498105008

EAN 4048539016105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kalotte für Trapezprofil

Art.-Nr. 0498105008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ausführung in Aluminium mit aufgeklebter Chloropren-Dichtung

  • Für Obergurtmontage von Bedachungen aus Polyester, Aluminium, Stahl und Faserzement

  • Für Dichtscheiben bis Außendurchmesser 22 mm geeignet
Hinweis

Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von 7 Arbeitstagen.


Mindestabnahmemenge für farbige Kalotten sind 400 Stück.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Aluminiumlegierung, ALMG3

Oberfläche

Blank

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

Farbe

Grauweiß

Winkel (α1)

35,5 Grad

Breite (b1)

40 mm

Länge (l1)

45 mm

Schenkelbreite (l2)

10 mm

Lochdurchmesser (d1)

7,3 mm

Passend für Dachprofil

Bausysteme Krahl + Partner GmbH: 35/207, biberal: 20/220, biberal: 35/207, biberal: TL 100, biberal: TL 75, biberal: TL 80, biberal: TL 95, BPS: 35/207, EKOSTAL AG: EKO 35, FISCHER 35/207, FISCHER ISOTHERM D 100, FISCHER ISOTHERM D 80, Haironville: AL 34/207, Haironville: B 34/207, Hösch Siegerlandwerke: E 20, Hösch Siegerlandwerke: E 35, Hösch Siegerlandwerke: TL 75, Hösch Siegerlandwerke: TL 95, PAB GmbH: 35/207, Preussag Stahl AG: PS 35, Preussag Stahl AG: PS 40, Profilverkauf Gehrmann: 35/207, Straßburger Stahlkontor: AL 34/207, Straßburger Stahlkontor: B 34/207, Thyssen Bausysteme GmbH: T 35, Thyssen Bausysteme GmbH: VS 58, Thyssen Bausysteme GmbH: VS 75, Thyssen Bausysteme GmbH: VS 93, TRP Profile + Bauelemente GmbH: 20/220, TRP Profile + Bauelemente GmbH: 35/207

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen