Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kalotte für Trapezprofil

Kalotte für Trapezprofile
KALOTTE-W33/37

Art.-Nr. 049833370

EAN 4053479547985

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kalotte für Trapezprofil

Art.-Nr. 049833370

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ausführung in Aluminium mit aufgeklebter Chloropren-Dichtung

  • Für Obergurtmontage von Bedachungen aus Polyester, Aluminium, Stahl und Faserzement

  • Für Dichtscheiben bis Außendurchmesser 22 mm geeignet
Hinweis

Bitte beachten Sie eine Lieferzeit von 7 Arbeitstagen.


Mindestabnahmemenge für farbige Kalotten sind 400 Stück.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminiumlegierung, ALMG3

Oberfläche

Blank

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

Farbe

Aluminiumfarben

Winkel (α1)

33 Grad

Breite (b1)

37 mm

Länge (l1)

45 mm

Schenkelbreite (l2)

9,7 mm

Lochdurchmesser (d1)

7,3 mm

Passend für Dachprofil

Aluform 20/125, ARCELOR A 40/183, Arpanel D-PIR 40/333, DS Staalprofil DS 35/206, Feilmeier EL 22/214, FINISH PROFILES Dakprofiel 35 - 1000, Isopan LG 28, Klinger & Partner 20.125.1000, KLÖCKNER KAS-35/207, KLÖCKNER KAS AL-20/125, KLÖCKNER KAS AL-20/125 A, Maas 20-100, Münker M 40.1/183, O Metall 20.125/8, O Metall 35.250/4, PROGE 20/125, PROGE 40.1/183, PROGE 41/193,5, Wurzer 20/125, O Metall 30.207/5, Blachotrapez T-35+, Dachbleche24 TP18, FEUCHTER FP 22/214

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen