Kaltwasser-Hochdruckreiniger ATOMAX-C
Kaltwasser-Hochdruckreiniger ATOMAX-C
Art.-Nr. 0701160035
EAN 4099618051548
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 400 V |
Leistungsaufnahme | 5 kW |
Druck max. | 190 bar |
Fördermenge min./max. | 360-900 l/h |
Schlauchlänge | 10 m |
Länge | 78 cm |
Breite | 45 cm |
Höhe | 100 cm |
Maschinengewicht | 53 kg |
Kabellänge | 5 m |