Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kaltwasser-Hochdruckreiniger IP Cleaning G

Kaltwasser-Hochdruckreiniger IP Cleaning G

Art.-Nr. 9501019807

EAN 4099618784071

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kaltwasser-Hochdruckreiniger IP Cleaning G

Art.-Nr. 9501019807
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
Nennspannung

230 V

Leistungsaufnahme

1,6 kW

Druck max.

120 bar

Fördermenge min./max.

0-380 l/min

Schlauchlänge

6 m

Länge

345 mm

Breite

295 mm

Höhe

780 mm

Maschinengewicht

18 kg

Kabellänge

4 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen