Kaltwasser-Hochdruckreiniger IP Cleaning G
Kaltwasser-Hochdruckreiniger IP Cleaning G
Art.-Nr. 9501019808
EAN 4099618784088
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V |
Leistungsaufnahme | 2,5 kW |
Druck max. | 150 bar |
Fördermenge min./max. | 0-500 l/min |
Schlauchlänge | 8 m |
Länge | 345 mm |
Breite | 330 mm |
Höhe | 865 mm |
Maschinengewicht | 20 kg |
Kabellänge | 4 m |