Kantenclip mit integrierter Metallklammer
KTCLIP-SEITLICH
Art.-Nr. 0502865006
EAN 4068362111068
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für eine sichere und flexible Befestigung an Metall- und Kunststoffprofilen
- Die integrierte Metallklammer aus korrosionsbeständigem Federstahl sorgt für einen sicheren Halt an Profilen
- Einfache Montage ohne Werkzeug, ideal für schnelle und effiziente Installationen
- 4-Wege-Führung für vielseitige Montagemöglichkeiten
Geeignet für Innen und Außen
- Hält extremen Temperaturen stand
- Die UV-Beständigkeit sorgt für Langlebigkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung
Erfüllt hohe Standards
- Selbstverlöschend nach UL94 HB für zusätzliche Sicherheit im Brandfall
- Silikon- und halogenfrei
- RoHS-konform
Datenblätter(X)
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
![]() | |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für Kabelbinderbreite max. | 4,8 mm |
Geeignet für Kabelbinderdicke max. | 1,8 mm |
Breite | 13,9 mm |
Höhe | 15,4 mm |
Tiefe | 12,0 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 115 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -40 bis 115 °C |
Profilstärke min./max. | 0,7-3,0 mm |
UV-Beständigkeit | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Seitlich |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 HB |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!