Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kantenschleifband

Kantenschleifband Holz und Furnier
SHLFBA-KT-KPF-P100-200X2350MM

Art.-Nr. 0583310235

EAN 4047376030596

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kantenschleifband

Art.-Nr. 0583310235

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

F-Papier-Unterlage mit Aluminiumoxid-Körnung, halboffen gestreut, für extrem hohe Belastungen (z.B. Kalibrieren).
  • Extrem hohe Standzeit aufgrund geringem Zusetzverhalten durch die antistatische Ausrüstung

  • F-Papier, halboffen gestreut mit antistatischer Ausrüstung zur Verhinderung von frühem Zusetzen des Schleifbandes, für extrem hohe Belastbarkeit der Schleifbänder (z. B. Kalibrieren), ein optimales Schliffbild und eine geringe Schleifstaubbelastung (Feinstaub).
Hinweis

Die Lagerung der Bänder sollte in trockenen, frostfreien Räumen erfolgen. Nicht in der Nähe von Heizungen, kalten oder feuchten Wänden, Türen oder Fenstern und nicht unmittelbar auf dem Fußboden lagern. Empfohlen werden Lagerungstemperaturen zwischen 18°C und 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%. Die Bänder vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Schleifbänder bis zu deren Gebrauch möglichst in den Originalverpackungen aufbewahren. Der Verpackung entnommene Schleifbänder so lagern, dass Deformationen vermieden werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kantenbandmaschinen


Kalibrieren, Schleifen von Schrank-Fronten und Seitenteilen furniert, Schleifen von Rahmenteilen für Schränke aus Vollholz. Besonders geeignet für Furniere, Vollholz (Hartholz, Weichholz, Hirnholz, harzige Hölzer), und Holzwerkstoffe.

Breite x Länge

200 mm x 2350 mm

Körnung

P100

Antistatisch

Ja

Streuung

Halboffene Streuung

Trägermaterial

F-Papier

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen