Kantenschleifband
Kantenschleifband Holz und Furnier
SHLFBA-KT-KPF-P120-200X1500MM
Art.-Nr. 0583312150
EAN 4047376027442
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extrem hohe Standzeit aufgrund geringem Zusetzverhalten durch die antistatische Ausrüstung
- F-Papier, halboffen gestreut mit antistatischer Ausrüstung zur Verhinderung von frühem Zusetzen des Schleifbandes, für extrem hohe Belastbarkeit der Schleifbänder (z. B. Kalibrieren), ein optimales Schliffbild und eine geringe Schleifstaubbelastung (Feinstaub).
Die Lagerung der Bänder sollte in trockenen, frostfreien Räumen erfolgen. Nicht in der Nähe von Heizungen, kalten oder feuchten Wänden, Türen oder Fenstern und nicht unmittelbar auf dem Fußboden lagern. Empfohlen werden Lagerungstemperaturen zwischen 18°C und 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%. Die Bänder vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Schleifbänder bis zu deren Gebrauch möglichst in den Originalverpackungen aufbewahren. Der Verpackung entnommene Schleifbänder so lagern, dass Deformationen vermieden werden.
Datenblätter(X)
Für Kantenbandmaschinen
Kalibrieren, Schleifen von Schrank-Fronten und Seitenteilen furniert, Schleifen von Rahmenteilen für Schränke aus Vollholz. Besonders geeignet für Furniere, Vollholz (Hartholz, Weichholz, Hirnholz, harzige Hölzer), und Holzwerkstoffe.
Breite x Länge | 200 mm x 1500 mm |
Körnung | P120 |
Antistatisch | Ja |
Streuung | Halboffene Streuung |
Trägermaterial | F-Papier |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |