Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kantenschutzprofil Orange

Kantenschutzprofil ablängbar
KTSHTZ-KST-ORANGE-B19CMXH19CMXL120CM

Art.-Nr. 071392 512
EAN 4056807241630

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kantenschutzprofil Orange

Art.-Nr. 071392 512

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Palettensicherung und für Baustofftransport

Schützt die Kanten des Transportgutes (vertikal und horizontal) gegen Beschädigung


besonders bei kantendruckempfindlichen Transportgütern



Schutz vor schnellem Verschleiß des Zurrmittels


Das Bandgewebe wird durch den Kantenschutz gegen scharfe Kanten geschützt



Hohe Formelastitizität / Formstabilität dadurch sehr robust, langlebig und bruchfest


19 mm Materialstärke (Doppelstegplatten)



Individuell für den Anwendungsbereich durch handelsübliche Sägen ablängbar.



Geeignet zur Sicherung von


Palettierten Gütern wie Gasbetonsteine, Natursteinplatten, Pflastersteine, Dachziegel, Getränkekisten, Betonfertigteile, Holzständerelemente, Sackware etc.

Hinweis

Information für Großbestellungen.


Auf jeder Palette befinden sich:


  • 80 cm Länge: 126 St.

  • 120 cm Länge: 124 St.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Transportgewerbe, Frächter, GALA-Bau, Metallbauer, Holzbau, Dachdecker, Bauunternehmer etc.

Breite x Höhe

190 x 190 mm

Länge

120 cm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Orange

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen