Kantenschutzprofil
Kantenschutzprofil
SHTZPRFL-KT-GUMMI-SCHWARZ-1,5MM
Art.-Nr. 0961003
EAN 4011231875332
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Profile sind flexibel und können von Hand aufgedrückt werden.
Gute Beständigkeit gegen Ozon, Witterung, UV-Strahlung, Laugen und schwache Säuren
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
z.B. zum Schutz von Stahlkanten
![]() | |
Klemmbereich | 1,5 mm |
Breite x Höhe | 4 x 10 mm |
Länge | 10 m |
Ausführung | Vollgummi |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
Härte nach Shore A | 70 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) |
Farbe | Schwarz |