Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kantenschutzprofil

Kantenschutzprofil
SHTZPRFL-KT-METEINLAGE-SCHWARZ-(1-2MM)

Art.-Nr. 09610025

EAN 4011231875301

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kantenschutzprofil

Art.-Nr. 09610025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Profile sind flexibel und können von Hand aufgedrückt werden.

Gute Beständigkeit gegen Ozon, Witterung, UV-Strahlung, Laugen und schwache Säuren

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

z.B. zum Schutz von Stahlkanten

Klemmbereich min./max.

1-2 mm

Breite x Höhe

6,5 x 9,5 mm

Länge

10 m

Ausführung

Mit Metalleinlage 16 x 0,3 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 70 °C

Härte nach Shore A

78

UV-Beständigkeit

Ja

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC weich

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen