Kantenzwinge MG Power
Einhandzwinge MG POWER
SHNLSPNZWINGE-200MM
Art.-Nr. 0714679200
EAN 4024835972994
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr leicht und extrem leistungsstark! Hebelkantenzwinge für schnelles Befestigen.
- Glasfaserknarre und Klemmhebel, besonders robust und leicht.
- 12-stufiger Klemmhebel, allmähliches und präzises Anziehen.
- Kunststoffschutz an den oberen Klemmbacken, sicherer Halt bei empfindlichen Teilen.
- Sofortiges Festziehen und Lösen, zeitsparend.
- Ergonomischer Klemmhebel, bequem verwendbar.
- Stahltragschiene mit einsatzgehärteten Zähnen, Montage auf hochfester Tragschiene.
- Obere Backe mit Nut zum Befestigen von Rohren.
- Maximaler Anziehdruck: 1200 N
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Halten vor dem Einschrauben, Verleimarbeiten, Möbelmontage, Oberflächenmontage, Versatzklemmbefestigung, Befestigung mit Rohren, Vibrationsfestigkeit, geschütztes Festziehen usw.
Spannweite außen max. (L1 max.) | 200 mm |
Ausladung (L2) | 80 mm |
Profilstärke | 5 mm |
Profilbreite (B) | 20 mm |