Kapp- und Gehrungssäge KGS 270-60 E
Kapp- und Gehrungssäge KGS 270-60-E
KAPP/GEHRUNGSAE-EL-HO-(KGS 270-60 E)
Art.-Nr. 07013440
EAN 4056807515427
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bedarfsgerechte Schnittgeschwindigkeit, insbesondere bei temperaturempfindlichen Materialien
Elektronische Motordrehzahl-Steuerung
Für große Schnittkapazität geeignet
Zugfunktion mit innenliegendem Posaunenzug sowie hochwertigen Gleit- und Kugellagern
Exaktes Arbeiten und perfekte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Die LED-Lampe zeigt die Schnittlinie mittels Lichtschatten des Sägeblattes an.
Präzises Arbeiten in allen Neigungseinstellungen
Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss und optimiertes Anschlag-Designs
Sichere Bearbeitung kleiner Werkstücke sowie Neigungsschnitte
Verschiebbarer linker Werkstückanschlag
Sauberes Arbeitsumfeld
Effektive 2-Punkt-Staubabsaugung
Schneller Sägeblattwechsel
Ins Gehäuse eingelassene Spindelarretierung
Einfacher Transport
Sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und des Sägekopfes
Datenblätter(X)
Für Holz, MDF und Laminat
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Sägeblattdurchmesser max. | 216 mm |
Geeignet für Bohrungsdurchmesser | 30 mm |
Schnittbreite | 270 |
Schnitttiefe | 60 mm |
Leistungsaufnahme | 1550 W |
Gehrungswinkel max. | 50 Grad |
Neigungswinkel max. | 48 Grad |
Neigungswinkeldrehrichtung | Links |
Maschinengewicht | 15 kg |
Kabellänge | 2 m |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 2600-5200 U/min |
Leerlaufdrehzahl max. | 5200 U/min |
Vibration | 2,1 m/s² |
Schalldruckpegel | 91 dB |
Länge | 430 mm |
Breite | 460 mm |
Höhe | 560 mm |
Lieferumfang | 1 x Kapp- und Gehrungssäge KGS270-60 E, 1 x HM-Sägeblatt, 1 x Montagewerkzeug, 1 x Werkstückklemme, 1 x Betriebsanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!