Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kappe EN10242 T1, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 T1 Temperguss feuerverzinkt
FITT-KA-EN10242-T1-V-R1

Art.-Nr. 4988800876

EAN 4048539953271

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kappe EN10242 T1, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988800876

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (d1)

R 1 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

DIN

10242

Länge (a)

29 mm

Schlüsselweite (s1)

38 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen