Kappe NET
KAPPE NET DUNKELGRAU ONE SIZE
Art.-Nr. M474375999
EAN 4099618846472
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
100 % Baumwolle, Seiten/Hinterkopf: 100 % Polyestergewebe - 180 g/m2
- Hervorragende Atmungsaktivität
- PVC-Snapback-Verschluss für optimale Passform
- Fünf Flächen
- Gebogener Schild
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelgrau |
Größe | Universal |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 180 g |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Größe min. | Universal |
Größe max. | Universal |