Kapselbandmaß Glasfaser mit Übersetzung
Glasfaserbandmaß-Kapsel mit Übersetzung
BAMASS-GLASFSR-KAPSEL-HANDGRIFF-30M
Art.-Nr. 0714641623
EAN 4062856385836
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit 3:1 Kurbelübersetzung für ein dreimal schnelleres Einziehen des Bandes
- Geringes Gewicht und lange Lebensdauer dank des glasfaserverstärkten Kunststoffbandes
- Kein Abknicken und verkratzen des Bandanfanges aufgrund Kunststoffverstärkung
- Maßbandanfang B
- EG-Genauigkeitsklasse 2
Hinweis
Art.-Nr. 0714641623 mit Handgriff für ein sehr gutes Handling und einfaches Arbeiten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bandbreite | 15 mm |
Bandlänge (L) | 30 m |
Genauigkeitsklasse | II |
Produktgewicht (per Stück) | 625,000 g |