Kapselbandmaß Stahl mit 3:1 Kurbelübersetzung für ein dreimal schnelleres Einziehen des Bandes
Stahl-Kapselbandmaß
BAMASS-ST-KAP-L10M
Art.-Nr. 0714641601
EAN 4062856363841
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Weißlackiert mit Millimeterteilung und Metervorzahlen
- Hohe Abriebsfestigkeit und lange Lebensdauer durch Spezialbeschichtung des Bandes
- Kein Abknicken und verkratzen des Bandanfanges aufgrund Kunststoffverstärkung
- Bündig anzulegen, an z.B. einer Tischkante, mit Hilfe des einklappbaren Kunststoffankers
- Maßbandanfang B
- Genauigkeitsklasse 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bandlänge (L) | 10 m |
Bandbreite (B) | 13 mm |
Genauigkeitsklasse | II |