Kapselgehörschutz WNA 200
Kapselgehörschutz WNA 200
KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200)
Art.-Nr.
0899300410
EAN 4061975355690
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit sehr guter Dämmleistung und höhenverstellbarem Kopfbügel
Hoher Tragekomfort
Gepolsterter Kopfbügel und weiche Dichtungskissen
Anpassbar an jegliche Kopfformen
Höhenverstellung der Bügel
Für starke Lärmbereiche geeignet
Hoher SNR Wert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für Anwendungen bei unterbrechender Lärmbelästigung
- Optimal für Lärmbereiche zwischen 103 und 112 dB
SNR-Wert | 33 dB |
L-Wert | 24 dB |
M-Wert | 31 dB |
H-Wert | 35 dB |
Normen | EN 352-1 |