Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kapselgehörschutz uvex aXess one

Kapselgehörschutz Uvex aXess one
KAPGEHOERSHTZ-UVEX-AXESS-ONE

Art.-Nr. 9501011220

EAN 4065746600279

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kapselgehörschutz uvex aXess one

Art.-Nr. 9501011220

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aktiver Bluetooth® Kapselgehörschutz mit RAL-Funktion (Real-Active-Listening) für maximalen Komfort und Sicherheit

Ermöglicht die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und Warnsignalen, und die Kommunikation im Nahbereich


  • Bluetooth 5.2, gute Klangqualität, große Reichweite, optimierter Energieverbrauch

  • Integrierter Schallpegelbegrenzer


Dualer Verbindungsmodus, zeitgleiche Verbindung zu zwei Bluetooth Geräten


  • Hands-free Telefonie, keine Arbeitsunterbrechung während des Telefonates

  • Direkte Bedienung an der Gehörschutzkapsel, dass Telefon bleibt in geschützter Umgebung

  • Audio Assistent, es erfolgt eine Statusansage im Gehörschutz, somit keine Abnahme des Gehörschutzes im Gefahrenbereich nötig


Viele Features


  • Externer Audio Eingang über 3,5 mm Klinkenbuchse für Geräte ohne Bluetooth

  • Ladebuchse USB Typ-C, schnelles Laden und einfache Handhabung, da Stecker Rotationssymetrisch

  • LED Ladeleuchte

  • LED Betriebsstatusleuchte

  • Zwei Surround Mikrofone für die Übertragung der Umgebungsgeräusche

  • Extra Sprachmikrofon für eine gute Sprachqualität

  • Zwei 40 mm Lautsprecher für eine gute Klangqualität

  • Integrierte Steckerbuchsen Abdeckungen

  • IP54 Wasser-und Staubgeschützt, ideal auch für Einsatzorte im Außenbereich

  • Formsprechende Funktionstasten für einfache Bedienung auch mit Handschuhen

  • Ohr-Dichtkissen aus Memory Foam für eine gute Abdichtung und Anpassung am Kopf

  • Gepolstertes Komfort Kopfband mit memory foam für ein angenehmes Tragegefühl

  • Zusätzliche Mikrofon Abdeckungen, zur Minimierung der Windgeräusche und Schutz der Mikrofone

  • Faltbares Kopfband klein und handlich verstaubar
Hinweis
  • Dieses Produkt fällt unter der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-u Elektronik-Altgeräte (WEEE) Entsorgung nicht über normalen Hausmüll

  • Die Akkus sind gemäß den nationalen Vorschriften zu entsorgen

  • Fachgerechte Entsorgung bei einer offiziellen Recyclingstelle

  • VORSICHT! Explosionsgefahr! Das Produkt nicht ins Feuer werfen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

SNR-Wert

31 dB

L-Wert

21 dB

M-Wert

29 dB

H-Wert

37 dB

Normen

EN 352-1, EN 352-8, EN 352-4, EN 352-6

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen