Kapuzenpullover mit Reißverschluss Performance Air
ZIP HOODIE PERFORMANCE AIR SCHWARZ 6XL
Art.-Nr. M650262008
EAN 4068362173776
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 6XL |
Werkstoff | 77% Baumwolle, 17% Polyester, 6% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 350 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Chemisch reinigen, Nicht im Trockner trocknen, Mit ähnlichen Farben waschen, Keinen Weichspüler verwenden, Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen., Bügeln mit niedriger Temperatur |