Karabinerhaken DIN 5299 Form C, Edelstahl A2
DIN 5299 Edelstahl A2 blank
KARABHAK-FW-DIN5299-A2-C-60X6
Art.-Nr. 05240606
EAN 4011231444651
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bei Belastung mit angegebener Nutzlast lässt sich die Klappe wegen der elastischen Verformung nicht öffnen
Hinweis
Die in der Tabelle angegebene Nutzlast dient nur als Anhaltspunkt für die höchstmögliche Belastbarkeit der Karabinerhaken und ist für die Abnahme nicht bindend.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Länge (l1) | 60 mm |
Dicke (d3) | 6 mm |
Innendurchmesser (d1) | 9 mm |
Innendurchmesser 2 (d2) | 17 mm |
Traglast max. | 120 kg |
Normen | DIN 5299 |
Form | C |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |