Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Karabinerhaken DIN 5299 Form C, Edelstahl A2

DIN 5299 Edelstahl A2 blank
KARABHAK-FW-DIN5299-A2-C-70X7

Art.-Nr. 05240707

EAN 4011231444675

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Karabinerhaken DIN 5299 Form C, Edelstahl A2

Art.-Nr. 05240707

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bei Belastung mit angegebener Nutzlast lässt sich die Klappe wegen der elastischen Verformung nicht öffnen

Hinweis

Die in der Tabelle angegebene Nutzlast dient nur als Anhaltspunkt für die höchstmögliche Belastbarkeit der Karabinerhaken und ist für die Abnahme nicht bindend.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Länge (l1)

70 mm

Dicke (d3)

7 mm

Innendurchmesser (d1)

10 mm

Innendurchmesser 2 (d2)

19 mm

Traglast max.

180 kg

Normen

DIN 5299

Form

C

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen