Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, tri hviezdy Na tehlu/plynobetón

Pílový list do chvost. píly 3S na tehlu/porobetón
LIST CHV PILY STAV MAT 2KS 300X8,5

Obj. č. 0615730585
EAN 4038898428633

Cena za zvolené balenie
Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, tri hviezdy Na tehlu/plynobetón

Obj. č. 0615730585

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rezanie ľahkých stavebných materiálov, ako sú napr. tehly, pórobetón a cementové materiály
  • Veľmi hrubý rozstup zubov na rýchle rezanie

  • Široké telo a hrúbka pre vysokú stabilitu

  • Obmedzenie hĺbky rezu zabezpečuje menšie trhanie a bezpečnú prácu (protirázový účinok).
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.



Statika tehly


  • Namáhanie v tlaku:

Namáhanie v tlaku je zaťaženie na medzi pevnosti v N/mm², na základe celkového nosného povrchu (tlaková plocha vrátane perforačného prierezu). Tehly sú kategorizované v triedach pevnosti podľa normy DIN 105 na základe zaťažiteľnosti do zlomenia zaznamenanej počas testu.
  • Triedy pevnosti:

Triedy pevnosti pre tehly sú určené v norme DIN 105. Klasifikácia je rozdelená do úrovní od 2 do 28. Výrazne vyššie pevnosti môžu mať aj tehly s vysokou pevnosťou a kameninové tehly. Tepelno-izolačné porotonové tehly dosahujú triedu pevnosti 6 až 12. Samotná trieda pevnosti tehly neposkytuje informácie o zaťažiteľnosti muriva, ale skôr udáva hodnotu pre namáhanie muriva v tlaku spolu s použitou maltou.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Farebný kód


  • Hnedá: Vhodný na drevo

  • Modrá: Vhodný na kov

  • Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie

  • Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ

  • Červená: Vhodný na špeciálne vložky


Systém označenia hviezdami


  • Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách

  • Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.

  • Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.

  • Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.

Dĺžka (L)

305 mm

Rozstup zubov

8,5 mm

Hrúbka

1,5 mm

Obzvlášť vhodné pre

Plynobetón

Vhodné pre

Tehla
Vláknitý cement
Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami

Hrúbka materiálu min./max.

10-250 mm

Počet dielov

2 KS

Verzia

Stredný

Šírka

23 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie