Karosserie-Feilenblatt
Karosseriefeilenblatt doppelseitig radial gefräst
KARFEILBLA-RADIAL-12ZA-L350MM
Art.-Nr.
071461 72
EAN 4011231718998
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flach
- Doppelseitig radial gefräst
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Ausführung | Radial mittel |
Zähne pro Längeneinheit | 12 STK/Inch |
Feilenblattlänge (L1) | 350 mm |
Lochabstand (L2) | 325 mm |
Breite (B1) | 35 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!