Karosserie-Sägeblatt mit Flachaufnahme
Karosserie-Sägeblatt mit Flachaufnahme
STICHSAEBLA-MET-10STK-CP-24TPI
Art.-Nr. 06969241
EAN 4038898090908
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen
Ausgelegt für hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer
Passend für:
- Würth DST 380
- Chigogo Pneumatics (CP)
- Pneutec
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Zähne pro Längeneinheit | 24 STK/Inch |
Materialstärke min./max. | 0,5-4 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Doppelblech, Dreifachblech |
Länge | 90 mm |
Werkstoff | Bimetall |
Aufnahme Stichsägeblatt | Würth SP / Fein |
Arbeitslänge | 77 mm |