Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Karosserie-Sägeblatt mit Flachaufnahme

Karosserie-Sägeblatt mit Flachaufnahme
STICHSAEBLA-MET-10STK-CP-32TPI

Art.-Nr. 06969321

EAN 4038898090915

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Karosserie-Sägeblatt mit Flachaufnahme

Art.-Nr. 06969321

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen

Ausgelegt für hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer



Passend für:


  • Würth DST 380

  • Chigogo Pneumatics (CP)

  • Pneutec
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zähne pro Längeneinheit

32 STK/Inch

Materialstärke min./max.

0,5-1 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Dünnblech Stahl, Hochfester Stahl

Länge

90 mm

Werkstoff

Bimetall

Aufnahme Stichsägeblatt

Würth SP / Fein

Arbeitslänge

77 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen