Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
STICHSAEBLA-MET-10STK-SIG-18TPI
Art.-Nr. 0696918
EAN 4038898209423
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen
Ausgelegt für hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer
Passend für
- Würth DST 400, WPS 2000, WPS 2000
- SIG PLF 80, SIG PLF 90, SIG PS1
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Zähne pro Längeneinheit | 18 STK/Inch |
Materialstärke min./max. | 4-10 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Mittlerer bis weicher Werkstoff |
Länge | 72 mm |
Werkstoff | Bimetall |
Aufnahme Stichsägeblatt | SIG-Aufnahme |
Arbeitslänge | 53 mm |