Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme

Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
STICHSAEBLA-MET-10STK-SIG-32TPI

Art.-Nr. 0696932

EAN 4038898209416

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme

Art.-Nr. 0696932

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen

Ausgelegt für hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer



Passend für


  • Würth DST 400, WPS 2000, WPS 2000

  • SIG PLF 80, SIG PLF 90, SIG PS1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zähne pro Längeneinheit

32 STK/Inch

Materialstärke min./max.

0,5-1 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Dünnblech Stahl, Hochfester Stahl

Länge

96 mm

Werkstoff

Bimetall

Aufnahme Stichsägeblatt

SIG-Aufnahme

Arbeitslänge

77 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen