Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Karosserie-Zugklemme Basic

Karosserie-Zugklemme Typ Basic
ZUGKLE-KAR-TYP-BASIC-2ZUGRICHT

Art.-Nr. 1952003990

EAN 4056807821313

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Karosserie-Zugklemme Basic

Art.-Nr. 1952003990

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Richten und Rückverformen von Karosserieteilen mittels Zugvorrichtung.
  • Die beiden Zugösen ermöglichen Richtarbeiten in zwei Zugrichtungen gleichzeitig.

  • Die Backen werden mit Hilfe der Spannschraube abrutschsicher am Bauteil fixiert. Durch den geradlinigen Zug wird die Haltekraft der Backen automatisch erhöht (Spannkegel).

  • Die Zugösen können mittels Haken mit einem Gleithammer oder einer Kette verbunden werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

2286,200 g

Breite

43 mm

Länge

220 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen