Karosseriehebel und Clipheber-Satz 2-teilig
Clipheber-Satz 2-tlg
CLIPHBR-SET-2TLG-ST
Art.-Nr. 1952004685
EAN 4099618448683
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extra schlanker Hebelsatz für die De- und Montage von Clipsen und Innenverkleidungsteilen
- Extra schlanke Ausführung
- Greift sicher auch in kleinste Arbeitsspalten
- Set besteht aus zwei Teilen, um verschiedene Anforderungen abzudecken
- Leichtes Handling durch geringes Produktgewicht
Hinweis
- 2 Hebel = 4 Möglichkeiten
Typ1 = Konusform schmal + Keilform breit
Typ2 = Gabel 5 mm + 7,5 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
U.a. für Verkleidungsteile, Zierleisten, Rammschutzleisten, Befestigungs-Clips etc.
Anzahl Teile | 2 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 267,000 g |