Karosseriereiniger WNC 50
Karosseriereinigungsmittel WNC 50
REINIG-KFZ/NFZ-WNC50-5LTR
Art.-Nr. 0890471005
EAN 4065746026567
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochleistungs-Formel der neuesten Generation
- Kraftvolle und schnelle Wäsche ohne manuelle Hilfsmittel
- Gute Verträglichkeit für empfindliche Materialien (bei empfindlichen Materialien auf mindestens 6 % verdünnen)
Entfernt Straßenschmutz, Insekten und Dieselspuren
Höherer Glanz
Hervorragende Benetzungswirkung
- Verhindert, dass das Shampoo bei warmem Wetter zu schnell auf der Karosserie trocknet
NTA-frei
- Anwenderfreundlich – keine Reizung der Atemwege
Nicht auf heiße Oberflächen aufbringen. Spülen Sie das Produkt von der Fahrzeugkarosserie ab, bevor es trocknet, insbesondere bei hohen Umgebungstemperaturen oder Wind. In diesen Fällen waschen Sie das Fahrzeug mehrmals. Nicht für Kunststoffoberflächen mit Mattlack geeignet (das Erscheinungsbild des Lacks könnte beeinträchtigt werden) (z. B. Mopeds, Motorräder). Für empfindliche Materialien und Oberflächen (z. B. Verzierungen aus Chrom) empfehlen wir unseren Karosseriereiniger WNC 40. Vor Frost schützen
Datenblätter(X)
Leichte Fahrzeuge: Schnelle Reinigung vor Verlassen der Werkstatt, Vorbereitung für den Gebrauchtwagenverkauf
Lkw: Reinigung von Lkw, Nutzfahrzeugen, Bussen, Landmaschinen
Boote: Reinigung von Brücke und Rumpf, Entfernen von Salzablagerungen von Brücke und Abdeckplanen, Entfernung schwarzer Flecken auf dem Gelcoat und wirkungsvolle Reinigung der Wasserlinie
1. Verdünnen Sie das Reinigungsmittel mit Wasser und sprühen Sie die Mischung von oben nach unten auf die Karosserie. Halten Sie dabei folgende Verdünnungsverhältnisse ein:
- Bei Normalwäsche 5 % bis 8 %
- Bei hartnäckigem Schmutz 10 % bis 20 %
2. 2 bis 3 Minuten lang einwirken lassen, dann das Fahrzeug von oben nach unten abspülen.
Inhalt | 5 l |
Produktgewicht (per Stück) | 5,000 kg |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / trockene Lagerung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!