Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Karosseriereinigungsmittel WNC 40

Karosseriereinigungsmittel WNC 40
REINIG-KONZ-NAHFUELL/089470-WNC40-2,5LTR

Art.-Nr. 089047025

EAN 4099618479861

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Karosseriereinigungsmittel WNC 40

Art.-Nr. 089047025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Shampoo für regelmäßige Fahrzeugwäschen mit manuellen Hilfsmitteln und für Fälle, in denen die Karosserie besonders vorsichtig behandelt werden muss

Für maximale Wirksamkeit wird eine manuelle Anwendung dieses Reinigers empfohlen


Spezielle Formel zur Vermeidung von Beschädigungen an der Karosserie


  • Ideal für die regelmäßige Reinigung von Fahrzeugflotten

  • Perfekt geeignet zum Reinigen von Neufahrzeugen

  • Keine Gefahr für empfindliche Materialien (Zierleisten aus Chrom/Aluminium usw.)

  • Geeignet für matt lackierte Karosserien

Höherer Glanz


Hervorragende Benetzungswirkung


  • Verhindert, dass das Shampoo bei warmem Wetter zu schnell auf der Karosserie trocknet

NTA-frei


  • Schonend für Anwender, reizt nicht die Atemwege

Erhältlich als Ecocube-Version


  • Ein einziger 2,5 l-Behälter Ecocube ist ausreichend für die Herstellung eines 25 l-Kanisters WNC 40 Reiniger

  • Ein einziger 20 l-Behälter Ecocube ist ausreichend für die Herstellung eines 200 l-Fasses WNC 40 Reiniger

  • Weniger Lagerraum

  • Niedrigerer Einkaufspreis
Hinweis

Nicht in der prallen Sonne oder auf heiße Oberflächen auftragen. Spülen Sie das Produkt von der Fahrzeugkarosserie ab, bevor es trocknet, insbesondere bei hohen Umgebungstemperaturen oder Wind. In diesen Fällen waschen Sie das Fahrzeug mehrmals. Vor Frost schützen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Reinigung und Vorbereitung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, PKW, LKW, Lastzüge, Bussen bei einer Wäsche mit manuellem Zutun (Scheuerbürste, Handschuh, Schwamm usw.)

Anleitung

1. Verdünnen Sie den Reiniger mit Wasser und sprühen Sie die Mischung von oben nach unten auf die Fahrzeugkarosserie. Halten Sie die folgenden Verhältnisse ein


– Bei Normalwäsche: 5 % bis 10 %


– Bei starker Verschmutzung: 10 % bis 15 %


2. Verwenden Sie ein mechanisches Hilfsmittel (Waschbürste, Schwamm oder Waschhandschuh), um ein optimales Ergebnis zu erzielen.


3. Spülen Sie das Fahrzeug von oben nach unten ab.

Inhalt

2,5 l

Produktgewicht (per Stück)

2,500 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Venturi-Sprühsystem für Pkw-Karosserie-Reinigungsmittel

SPRGER-(F.REINGMITT-PKW)

Zum Auftragen von Karosserie-Reinigungsmitteln auf leichte Fahrzeuge
x 1 St.
Venturi-Sprühsystem für Lkw-Karosserie-Reinigungsmittel

SPRGER-(F.REINIGMITT-LKW)

Entwickelt für das Auftragen von Karosserie-Reinigungsmitteln auf Lkw, Anhänger und Maschinen