Karosserierichtwerkzeug Ausbeulsatz 15-teilig
Karosserierichtwerkzeug schwere Druckarbeit 15-tlg
KARRIWZG-SET-AUSBEUL-10T-15TLG
Art.-Nr.
0715740100
EAN 4011231748407
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für schwere Karosserie-Druckarbeiten
- Steckbauverbindung, dadurch schnellere Montage
Lieferumfang:
- 1 x Handpumpe mit Schlauch (1)
- 1 x Druckzylinder Hub 152 mm (2)
- Je 1 x Verlängerungsrohr 100 mm (5), 250 mm (4), 450 mm (6) und 700 mm (3)
- 1 Rohrverbindung (7)
- 1 x Druckstück Keilaufsatz (8)
- 1 x Kolbenstangenaufsatz (9)
- 1 x Zylinderaufsatz (10)
- 1 x Druckstück Prismenaufsatz (11)
- 1 x Druckstück geriffelt (12)
- 1 x Spreizer (13)
- 1 x Fußplatte (14)
- 1 Gummikappe (15)
- 1 Metallkoffer
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Hublast max. | 10 t |
Produktgewicht (per Stück) | 36000 g |