Karosserierundband
Butyl-Karosserierundband
DIBA-KFZ-BUTYL-RUND-SCHWARZ-D8MMX17,5M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Hafteigenschaft
Das Band bietet eine sehr gute Haftung sowie Dauer-Klebefähigkeit auf den verschiedensten Untergründen, z. B. Metall, Kunststoff, Holz, Stein etc.
Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit
Auch im Außenbereich einsetzbar und hält Regen sowie jeglichen anderen Witterungseinflüssen stand (nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet).
Alterungs- und hohe Temperaturbeständigkeit
- Bei fachgerechter Anwendung kann die Haftung und einwandfreie Dichtung über mehrere Jahre hinweg ermöglicht werden
- Auch für Anwendungen geeignet, die einer hohen Temperaturbelastung unterliegen, z. B. Abdichtungen im Karosseriebereich
Dampfdiffusionsdicht
Das Dichtband ermöglicht ein wasserfestes Abdichten und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Karosseriebereich.
Geräusch- und vibrationsdämmend
Selbstverschweißend
Lösemittel- und silikonfrei
Sofort funktionsfähig
Datenblätter(X)
Universell für Abdichtungen von Überlappungen und Verschraubungen im Kfz-Bereich, Container- und Wohnwagenbau einsetzbar, z. B.: Zwischen Kotflügel und Karosserie, an Brems- und Rückleuchten und an Leisten und Schiebedächern.
Des Weiteren auch für allgemeine Abdichtungen zum Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Vibration im Elektro-, Maschinen- und Bauwesen sowie in der Klima- und Lüftungstechnik verwendbar, z.B.:Zwischen verschraubten Teilen, Nahtstellen, Fugen, Gehäusen aller Art und Rohrdurchbrüchen.
Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5°C liegen. Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/Bitumenprimer (Art.-Nr. 0892875) vorzubehandeln. Das Karosserierundband muss sorgfältig auf den Untergrund angedrückt werden. Ein Zusammenpressen der Dichtflächen bewirkt eine einwandfreie Abdichtung. Butyl neigt zum „kalten Fluss“ (Fließeigenschaft des Bandes). Butylprodukte sollten deshalb immer mechanisch befestigt werden, z.B. Verschraubung der Teile, Anbringung eines Andruckprofils. Ein zu hoher Anpressdruck des Profils verursacht ein „Herausquetschen“ der Dichtmasse. Butylprodukte nie auf den Nullpunkt herunter komprimieren (Beilagescheibe als Abstandshalter verwenden).
Chemische Basis | Butylkautschuk |
Farve | Schwarz |
Länge | 17.5 m |
Ausführung | Rund |
Durchmesser (Ø) | 8 mm |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 100 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / trockene, liegende und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |