Kartuschen- und Dosenhaltereinsatz
Kartuschen -und Dosenhaltereinsatz
DOHALT-FZG-SCHAUMSTOFF-12DOSEN-DH6
Art.-Nr. 096380 819
EAN 4046777513899
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Lagerung von Kartuschen und Aerosoldosen
- Für Dosen bis maximal 67 mm und Kartuschen bis maximal 50 mm
- Der Schaumstoff-Halter ist aus einem Stück gefertigt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | DH6 |
Breite | 365 mm |
Höhe | 100 mm |
Tiefe | 313 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,195 kg |
Werkstoff | Schaumstoff |
Farbe | Grau |
Anzahl Dosen | 12 STK |