Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kastenbockrolle

Kasten-Bockrolle
KASTBOCKROLL-HART-D25-35KG

Art.-Nr. 0683567046

EAN 4049557071039

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kastenbockrolle

Art.-Nr. 0683567046

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Lauffläche hart, für textile Böden

  • Lauffläche weich, für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

30 kg

Rollenbreite (L)

14 mm

Rollendurchmesser (D)

25 mm

Höhe (H)

29 mm

Lochabstand (C)

31 mm

Rückenloch-Ausladung

41 mm

Rückenlochmaß (c)

4,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen