Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kastenbockrolle

Kasten-Bockrolle
KASTBOCKROLL-HART-D50-60KG

Art.-Nr. 0683567048

EAN 4049557071077

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kastenbockrolle

Art.-Nr. 0683567048

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Lauffläche hart, für textile Böden

  • Lauffläche weich, für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

60 kg

Rollenbreite (L)

19 mm

Rollendurchmesser (D)

50 mm

Höhe (H)

51 mm

Lochabstand (C)

54 mm

Rückenloch-Ausladung

68 mm

Rückenlochmaß (c)

6,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen