Kastenbockrolle
Kasten-Bockrolle
KASTBOCKROLL-WEICH-D25-30KG
Art.-Nr.
0683567049
EAN 4049557071084
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lauffläche hart, für textile Böden
- Lauffläche weich, für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 30 kg |
Rollenbreite (L) | 13 mm |
Rollendurchmesser (D) | 25 mm |
Höhe (H) | 29 mm |
Lochabstand (C) | 31 mm |
Rückenloch-Ausladung | 41 mm |
Rückenlochmaß (c) | 4,2 mm |