Kastenbockrolle
Kasten-Bockrolle
KASTBOCKROLL-WEICH-D50-50KG
Art.-Nr. 0683567051
EAN 4049557071107
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lauffläche hart, für textile Böden
- Lauffläche weich, für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 50 kg |
Rollenbreite (L) | 19 mm |
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Höhe (H) | 51 mm |
Lochabstand (C) | 54 mm |
Rückenloch-Ausladung | 68 mm |
Rückenlochmaß (c) | 6,2 mm |