Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelbürste gezopft mit Bohrung für Motorsense und Freischneider

Kegelbürste mit Stahldraht gezopft
KGLBURST-STAHL-D180X25,4MM

Art.-Nr. 5465301806

EAN 4065746779029

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelbürste gezopft mit Bohrung für Motorsense und Freischneider

Art.-Nr. 5465301806

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Reinigen größerer Flächen
  • Effiziente, schnelle Reinigung großer Flächen

  • Ideal für den Einsatz mit Motorsensen und Freischneidern

  • Gezopfte Ausführung sorgt für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit

  • Robuster Stahldraht gewährleistet eine aggressive und effektive Entfernung von Unkraut und Wildkraut
Hinweis
  • Beim Arbeiten mit Bürsten in Motorsensen gelten erhöhte Sicherheitsregeln

  • Bitte beachten Sie die maximale Drehzahlangaben

  • Die Kegelbürsten sind ausschließlich für Freischneider & Motorsensen geeignet

  • Nicht geeignet für Grastrimmer (auch nicht für Akku-Grastrimmer AGT 18 COMPACT)
Anwendungsgebiet
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal zur Beseitigung von Unkraut und Wildkraut bei Rasengittersteinen, Bordsteinen, gepflasterten Flächen oder anderen schwer zugänglichen Stellen

  • Zum umweltschonenden und effektiven Entfernen von Schadpflanzen auf Hofeinfahrten, Terrassen oder langen Wegen

  • Für Städte, Kommunen, Bauhöfen, Straßenmeistereien, Hausmeister und Dienstleistungsgewerbe

Durchmesser (D)

180 mm

Nutzbreite (A)

14 mm

Werkzeugaufnahme (d)

25,4 mm

Ausführung

Gezopft

Nutzbare Drahtlänge (H)

35 mm

Drahtdurchmesser

0,5 mm

Werkstoff Draht

Stahl

Anzahl Zöpfe

36 STK

Geeignet für Freischneider (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

8000 1/min

Aggressivität

Hart

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen