Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelbürste gezopft mit Bohrung und Kunststoffbesatz gewellt

Kegelbürste mit Polypropylen Borsten gewellt
KGLBURST-PP-D180X25,4MM

Art.-Nr. 5465341808

EAN 4065746776257

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelbürste gezopft mit Bohrung und Kunststoffbesatz gewellt

Art.-Nr. 5465341808

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Flächenreinigung und Wildkrautentfernung bei Rasengittersteinen, Bordsteinen, gepflasterten Flächen oder anderen schwer zugänglichen Stellen

Schonend für empfindliche Bereiche


  • Zum Einsatz in sensiblen Bereichen wie z. B. in der Landwirtschaft durch den Kunstborstenbesatz

  • Weiche Kunstborsten verhindern Kratzer auf empfindlichen Oberflächen


Leicht und langlebig


  • Geringes Eigengewicht, ideal für die Verwendung mit der Akkusense

  • Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß
Hinweis
  • Beim Arbeiten mit Bürsten in Motorsensen gelten erhöhte Sicherheitsregeln

  • Bitte beachten Sie die maximalen Drehzahlangaben

  • Die Kegelbürsten sind ausschließlich für Freischneider & Motorsensen geeignet.

  • Nicht geeignet für Grastrimmer (auch nicht für Akku-Grastrimmer AGT 18 COMPACT)
Anwendungsgebiet
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum effektiven Entfernen von Schadpflanzen auf Hofeinfahrten, Terrassen oder langen Wegen

  • Für Städte, Kommunen, Bauhöfen, Straßenmeistereien, Hausmeister und Dienstleistungsgewerben

  • Für Motorsense und Freischneider

Durchmesser (D)

180 mm

Nutzbreite (A)

18 mm

Werkzeugaufnahme (d)

25,4 mm

Ausführung

Gewellt

Nutzbare Drahtlänge (H)

55 mm

Drahtdurchmesser

1,6 mm

Werkstoff Draht

Nylon

Werkstoff

PP - Polypropylen

Geeignet für Freischneider (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

10000 1/min

Aggressivität

Weich

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen