Kegelkerbstift ISO 8744 Edelstahl A1 blank
ISO 8744 Edelstahl A1
STI-KGLKERB-ISO8744-A1-2,5X10
Art.-Nr.
0248542510
EAN 4046777555493
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweisersetzt die DIN 1471
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | ISO 8744 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 2,5 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,330 g |