Kegelkerbstift ISO 8744 Edelstahl A1 blank
ISO 8744 Edelstahl A1
STI-KGLKERB-ISO8744-A1-5X16
Art.-Nr. 0248540516
EAN 4046777555790
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweisersetzt die DIN 1471
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | ISO 8744 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2,570 g |