Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelkerbstift ISO 8744 Edelstahl A1 blank

ISO 8744 Edelstahl A1
STI-KGLKERB-ISO8744-A1-5X28

Art.-Nr. 0248540528
EAN 4046777555929

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelkerbstift ISO 8744 Edelstahl A1 blank

Art.-Nr. 0248540528

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt die DIN 1471
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 8744

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l1)

28 mm

Produktgewicht (per Stück)

4.420 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen