Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelkerbstift ISO 8744 Stahl blank

ISO 8744 Stahl blank
STI-KGLKERB-ISO8744-10X22

Art.-Nr. 0248531022

EAN 4057709133139

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelkerbstift ISO 8744 Stahl blank

Art.-Nr. 0248531022

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt die DIN 1471
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 8744

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

10 mm

Länge (l1)

22 mm

Produktgewicht (per Stück)

12,570 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen