Kegelkerbstift ISO 8744 Stahl blank
ISO 8744 Stahl blank
STI-KGLKERB-ISO8744-3X20
Art.-Nr. 0248500320
EAN 4048539710591
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweisersetzt die DIN 1471
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | ISO 8744, DIN 1471 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 3 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,075 g |