Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelkerbstift ISO 8744 Stahl blank

ISO 8744 Stahl blank
STI-KGLKERB-ISO8744-8X30

Art.-Nr. 0248500830

EAN 4048539039067

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelkerbstift ISO 8744 Stahl blank

Art.-Nr. 0248500830

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt die DIN 1471
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

ISO 8744, DIN 1471

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

8 mm

Länge (l1)

30 mm

Produktgewicht (per Stück)

11,300 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen