Kegelkerbstift ISO 8744, Stahl verzinkt
ISO 8744 Stahl verzinkt
STI-KGLKERB-ISO8744-(A2K)-2X10
Art.-Nr. 0248510210
EAN 4046778781235
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweisersetzt die DIN 1471
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | ISO 8744, DIN 1471 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 2 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,243 g |